Beli kunci ring rachet di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Kennedy Ratcheting Double Box End Wrench Offset (Kunci Ring Ratchet)
    Mulai

    Rp229.900

    Kennedy Ratcheting Double Box End Wrench Offset (Kunci Ring Ratchet)
    atribut:
    • Handle Shape: Offset
    • Type: Reversible Ratchet Ring Spanner
  2. APR Ratchet Ring Wrench (Kunci Pas Set)
    Mulai

    Rp189.900

    APR Ratchet Ring Wrench (Kunci Pas Set)
    Deskripsi:
    APR kembali mengeluarkan alat bengkel fenomenal dengan kualitas tinggi desain dan bahan BAJA dari EropaType AP68 ini bukanlah ring pas biasa. Ini adalah kunci rachet ring pas. Dengan menggunakan kunci ini maka pekerjaan akan 10x lebih cepat dan lebih nyaman dibanding ring pas biasa. Keunggulan :- sangat presisi tidak membuat baut slek / rusak- bahan kunci dari baja nano satu" nya di dunia- panjang kunci sudah di sesuaikan dg kondisi mobil dan motor jadi sangat nyaman. Terimakasih.Spesifikasi :- 8mm 10mm, 12mm, 13mm, 14mm, 17mm,19mmTotal ada 7unit. Rachet ring pas. Mewah.
    atribut:
    • Color: White Matte
    • Size (mm): 8, 10, 12, 13, 14, 17,19
  3. FACOM Combination Wrench (Kunci Ring Pas)
    Mulai

    Rp5.199.900

    FACOM Combination Wrench (Kunci Ring Pas)
    atribut:
    • Size (mm): 6 to 24
  4. TEKIRO Construction Wrench (Kunci Ring Ratchet)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp359.900

    TEKIRO Construction Wrench (Kunci Ring Ratchet)
    Deskripsi:
    TEKIRO KUNCI KONSTRUKSI / KUNCI RING DOUBLE RACHET / PERKAKASMaterial Chrome Molybdenum
  5. STAHLWILLE Ratcheting Double Box End Wrench (Kunci Ring Ratchet)
    Mulai

    Rp419.900

    STAHLWILLE Ratcheting Double Box End Wrench (Kunci Ring Ratchet)
    atribut:
    • Finish: Chrome-plated Finish
    • Individual/Set: Individual Tools
  6. monotaro 4 Size Ratchet Wrench (Kunci Ring Ratchet)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp71.900

    monotaro 4 Size Ratchet Wrench (Kunci Ring Ratchet)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Ring Ratchet
    atribut:
    • Overall Length (mm): 146.5
    • Number of Teeth: 18 (6 x 8 side), 20 (10 x 12 side)
    • Feed angle (°): 20 (6 x 8 side), 18 (10 x 12 side)
    • Nominal Size (mm): 6×8、10×12
    • Dimensions (mm): 6×8 , 10×12
  7. Kennedy 4in1 Ratchet Ring Reversible Spanner
    Mulai

    Rp609.900

    Kennedy 4in1 Ratchet Ring Reversible Spanner
    Deskripsi:
    Double ended ratchet spanners with four sizes each, saving space and weight in the toolbox. 72 teeth lever ratcheting system that requires only 5 Degrees movement to operate, making them ideal for use in tight areas. Made from high quality chrome vanadium steel with mirror polish finish to prevent oil and dirt from adhering to the spanner.
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium Steel
    • Handle Shape: Straight
    • Size System: Metric
    • Type: Ratchet Ring Spanner
  8. Deli Ratcheting Combination Wrench Set (Kunci Ring Pas)
    Mulai

    Rp1.099.900

    Deli Ratcheting Combination Wrench Set (Kunci Ring Pas)
    atribut:
    • Package Type: Label + Plastic Seal
    • Ref. No.: EDL140208T
    • SAP: 100146049
    • Material: 40cr, Rachet 50BV30
    • Package Manner: 1/5/20
    • Product Color : Silver
    • SAP Spec: 72 Teeth
    • Specification: 8,10,12,13,14,15,17,19mm
  9. SHINWA Inspection Mirror (Cermin Teleskopik)
    44%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp99.900

    SHINWA Inspection Mirror (Cermin Teleskopik)
    Deskripsi:
    Inspection and observation of the inside and back of the machine can be performed. The angle of the mirror can be changed freely.
  10. TEKIRO Flexible Gear Wrench (Kunci Ring Pas Ratchet)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp169.900

    TEKIRO Flexible Gear Wrench (Kunci Ring Pas Ratchet)
    Deskripsi:
    TEKIRO Flexible Gear Wrench (Kunci Ring Pas Ratchet Flexible)-Material Chrome vanadium, -Heat treated alloy steel, -Drop forged for extra strength, -Highly fully polishing finish
  11. PROTO Inspection Mirror
    68%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp199.900

    PROTO Inspection Mirror
    atribut:
    • Swivel Type: All Angle Ball Joint
  12. Snap-on Ratcheting Double Box End Wrench Offset Standard 0° (Kunci Ring Ratchet)
    Mulai

    Rp989.900

    Snap-on Ratcheting Double Box End Wrench Offset Standard 0° (Kunci Ring Ratchet)
    atribut:
    • Style: 12-point
    • Country of Origin: USA
    • Finish: Chrome
  13. Epson Ink Printer in Bottle 003 (Tinta Printer)
    Rating:
    98% of 100
    (49)
    Mulai

    Rp109.900

    Epson Ink Printer in Bottle 003 (Tinta Printer)
    atribut:
    • Printer Series Compatibility: L1110, L3110, L3150, L5190
    • Size (ml): 65
    • Suitable Manufacturer: EPSON
    • Type: Ink Bottle
  14. SEKAI Kipas Exhaust (Kipas Ventilasi)
    Mulai

    Rp599.900

    SEKAI Kipas Exhaust (Kipas Ventilasi)
    Deskripsi:
    - Industrial metal exhaust - Kuat & tahan lama dengan metalbody - Motor dengan laher/bantalan peluru - Dilengkapi grill/kawat pengaman depan dan belakang - Tidak berisik - Dilengkapi sekring pengaman - Direkomendasikan untuk : Dapur, Gudang & Bengkel, dll
    atribut:
    • Voltage (V/Hz): 220/50
  15. Kennedy Ratcheting Double Box End Wrench Straight
    Mulai

    Rp439.900

    Kennedy Ratcheting Double Box End Wrench Straight
    Deskripsi:
    For use where access is limited. With a built-in ratchet mechanism to provide speed and a reversible action which can be achieved by depressing the reversing lever or by simply turning the wrench over. All ratcheting ring wrenches are manufactured from chrome vanadium steel bi-hex rings.
    atribut:
    • Type: Ratchet Ring Spanner
    • Size System: AF
    • Handle Shape: Straight
    • Material: Chrome Vanadium Steel
  16. BAHCO 4 size ratchet wrench 3 piece set
    Mulai

    Rp1.999.900

    BAHCO 4 size ratchet wrench 3 piece set
    atribut:
    • Trusco Part No.: 473-5612
Daftar Harga kunci ring rachet Terbaru November 2026
Kennedy Ratcheting Double Box End Wrench Offset (Kunci Ring Ratchet)Rp229.900
APR Ratchet Ring Wrench (Kunci Pas Set)Rp189.900
KAPUSI Ratcheting Combination Wrench Set (Kunci Ring Pas)Rp289.900
FACOM Combination Wrench (Kunci Ring Pas)Rp5.199.900
TEKIRO Construction Wrench (Kunci Ring Ratchet)Rp359.900
STAHLWILLE Ratcheting Double Box End Wrench (Kunci Ring Ratchet)Rp419.900
monotaro 4 Size Ratchet Wrench (Kunci Ring Ratchet)Rp71.900
Kennedy 4in1 Ratchet Ring Reversible SpannerRp609.900
Deli Ratcheting Combination Wrench Set (Kunci Ring Pas)Rp1.099.900
SHINWA Inspection Mirror (Cermin Teleskopik)Rp99.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)